- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 錆止め/錆転換剤
- ステンレス 錆止めのおすすめ人気ランキング
ステンレス 錆止めのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新174件の「ステンレス 錆止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆 ステンレスコート」、「ステンレスさび防止」、「ステンレス 防 錆 剤」などの商品も取り扱っております。
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。色クリヤ(透明)主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ使用場所屋内用特性防サビ乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。特性防錆容量(mL)420主な用途ステンレス、金属危険物の類別非危険物
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。
密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。
防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。
耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。
鉄、アルミタンクの補修に。
塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。
水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。
ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。
金属の防錆・着色。
プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。色ステンレス色特性耐熱、防錆トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。
水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに
(アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部使用場所屋外用特性速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)色透明主成分特殊エポキシ樹脂乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。色クリヤ(透明)主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ使用場所屋内用特性防サビ乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60希釈剤うすめずにそのままお使いください危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に色透明成分合成樹脂(アクリル)特性さび止めトラスコ品番818-6440タイプさび止めスプレー主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。
ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
色銀灰色主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル耐熱温度(℃)110主な用途鏡、ステンレス膜厚(μm)40希釈剤トルエン・キシレン危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8アズワン品番1-9477-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)10~17特性研磨硬化時間常温24時間(全硬化3~7日)危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
用途大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。主成分ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG特性防錆仕様(バインダー)ポリウレタン樹脂。(適合プライマー)専用プライマー。(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン耐熱温度(℃)110主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L硬化条件常温24Hr(全硬化5~7日)希釈剤ウレタンシンナー、トルエン、キシレン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)0~10危険物の性状非水溶性
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性トラスコ品番473-2693容量(mL)480質量(g)580希釈倍率原液pH値9.3不揮発分14.5%使用濃度原液TKG品番9-1327-0401TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。質量(g)310使用温度範囲(℃)-5~80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用主成分防錆剤、石油系溶剤耐熱温度(℃)80危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く)
さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現
エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。
水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど色クリヤー主な用途鉄部特性さび止種別ラッカーつやあり指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚色透明乾燥時間(分)約15(冬期/約1時間)塗り面積(m2)0.9~1.4(2回塗り)建築基準法対応塗料/F☆☆☆☆主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ危険等級Ⅱアズワン品番64-1152-49危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
設置環境・天候、高温になる部品などにも最適な耐熱・耐候に優れた特殊塗料!
耐海水性・耐変色性も備え、船舶の外装や海岸沿いのタンクなどの補修にも利用されています。
一般的な耐熱シルバー塗料よりも防腐食性が高く、400℃まで耐えられる耐熱塗料のためエンジン部品などの補修にも利用できます。
用途産業機械や設備、配管などの耐熱耐候保護コート剤として、金属表面をはじめ木・樹脂など様々な素材の塗装、ステンレス加工品・エンジン部品の補修塗装使用方法一般の塗料と同様に塗装の前処理・準備をします。一度に厚塗りをせず薄く塗布します。15~30分の間隔をおいて2~3度塗りします。乾燥時間は30分~1時間で触指乾燥・1~2日で完全乾燥します。(気象条件や素材により異なる)分類炭化水素系主な用途産業機械や設備、配管、木・樹脂、ステンレス加工品・エンジン部品特性耐熱、耐候、耐海水性、耐変色性、防腐食性成分合成樹脂(シリコン)・有機溶剤
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○。茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。耐熱温度(℃)150膜厚(μm)20~50使用温度範囲(℃)100以下塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐候性があります。摩耗防止効果。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
1個
¥3,140税込¥3,454
当日出荷